Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss VLT FC51, 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW, 400 V ac / 31 A 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8918849
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     132F0059
EAN/GTIN:
     5060641242103
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15 kw 400v
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 31 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Funktion = Motorsteuerung

Wechselrichter werden ohne Bedientafel geliefert, bitte separat bestellen. Wechselrichter VLT FC51 – Dreiphasen-Eingang. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Frequenzumrichter VLT FC51. Dreiphasen-Eingang. Lieferung ohne Bedientafel. – Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich:. – LCP ohne Potenziometer IP54, Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915. – LCP mit Potenziometer IP21, Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918. Prozess-PI-Controller. Automatische Energieoptimierung (AEO). Automatische Motoreinstellung (AMT). 150 % Motordrehmoment bis zu 1 Minute. Fliegender Start (Abfangen eines laufenden Motors). Elektronisches thermisches Relais (ETR). Intelligente Logiksteuerung – digitaler/analoger Eingang/Ausgang. Integrierte Bremsfunktionen. Integrierter Entstörfilter. Nebeneinanderliegende Montage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen. Radial-/Axiallüfter. Kompressoren. Förderbänder
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
31 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Funktion:
Motorsteuerung
Weitere Suchbegriffe: 8918849, Automation, Elektromotoren, Danfoss, 132F0059, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,80*
€ 2.624,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,89*
€ 2.586,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,02*
€ 2.522,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,40*
€ 2.417,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,18*
€ 2.409,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
132B0100
ab € 33,39*
Zubehör
Danfoss
132B0101
ab € 33,66*
Zubehör
Danfoss
132B0122
ab € 8,92*
Zubehör
Danfoss
132B0102
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.