Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Halter
>
Artikel
Ledil LED Array Aufnahme-Halterung, für VERO29 LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8910491
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13584_CLAMP-VERO29
EAN/GTIN:
5059041599443
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
Zur Verwendung mit = VERO29 LED
Serie = Angela
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. Basisteile für die Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Klemmen und Haltern für den Einsatz mit den LED-Reflektoren ANGELA und ANGELINA. Die positionieren und fixieren die LED, bevor der LED-Reflektor oben montiert wird. Die Basisteile für ANGELA und ANGELINA sind Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und Sub-Linsen. Mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Teile innerhalb der Familie ANGELA und ANGELINA bieten sie zahlreiche mögliche Designs.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
VERO29 LED
Serie:
Angela
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Array Befestigungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
led array
,
8910491
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Array Befestigungen
,
Ledil
,
C13584_CLAMPVERO29
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Array Mounts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, LED-Array Rot, 4-LEDs, Ø 20mm 328 lm-Typ Aluminium
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-RED1-SC201-WIR200.
€ 30,04*
Zubehör
ILS, LED-Array Weiß 111 lm-Typ, 2700K
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
€ 9,25*
Zubehör
ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, PCB 4120mW, 850nm, 4280 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage 4-LEDs
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85SL-SC201-WIR200.
€ 35,48*
Zubehör
Intelligent LED SMD UV-LED 410nm / 400mW, Dom 55° 4 Pin
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
€ 18,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.