Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Lineo Line LED-Streifen 2700K, Weiß, 10m x 9mm 24V dc 60LEDs/M IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904506
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     LIN-2700-IP67-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 10m
Streifenbreite = 9mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700K
Schutzart = IP67
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Lineo Line

LED-Kits PowerLED Lineo Line Flexible. Die Serie Lineo Line von PowerLED ist eine Familie der IP67-Beleuchtungskits. Diese diffusen flexiblen LED-Lichtbänder wurden aufgrund ihrer flachen Bauweise und nahtlosen und gleichmäßigen Lichtverteilung für die Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die Lineo-Line-Bänder sind aufgrund ihrer Dichtheit gemäß IP67 gut für Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie bieten außerdem ein UV-beständiges Gehäuse, das eine Verfärbung durch UV-Licht vermeidet. Die Serie Lineo Line ist aufgrund ihrer Erhältlichkeit in verschiedenen Farbabstufungen für jede Umgebung passend. Abgesehen davon, dass sie ästhetisch ansprechend sind, sind die Lineo-Line-Leuchtbänder umweltfreundlich und energiesparend. Sie bieten zudem eine Lebensdauer von 5 Jahren.. Merkmale der flexiblen Lineo-Line-LEDs 160°-Sichtbereich 60 LEDs pro Meter Gleichmäßige diffuse Lichtabgabe IP67 wasserdicht Nennstrom UV-Beständigkeit und schwer entflammbar Biegedurchmesser 12 cm Schnittpunkte alle 100 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
10m
Streifenbreite:
9mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700K
Schutzart:
IP67
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Lineo Line
Weitere Suchbegriffe: Außen-LED-Streifen, Außen-LED-Strip, LED-Streifen Outdoor, LED-Strip Outdoor, led streifen ip67 3000k, led-streifen outdoor, led-streifen outdoor ip67, 8904506, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, LIN2700IP67KIT, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,18*
€ 673,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
PCV24150E
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.