Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Chromatic LED-Streifen 6000 → 7000K, Weiß, 5m x 8mm 12V 120LEDs/M IP20


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904414
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F5-55-35-1-120-F8-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 120
Oberflächenfarbe = 6000 → 7000K
Schutzart = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Chromatic

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Chromatische flexible LED-Lichtbänder von PowerLED. Der chromatische Serie von PowerLED ist eine Familie weißer flexibler LED-Lichtbänder. Sie sind in Ausführungen mit 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter verfügbar. Diese Qualitäts-LEDs bietet 50000 Stunden Lebensdauer und sind in zahlreichen verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Die chromatischen flexiblen LED-Lichtbänder verwenden einen hochwertigen selbstklebenden VHB-Acryl-Schaumstoff mit selbstklebender Rückseite von 3M. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die LED-Lichtbänder schnell und einfach anzubringen. Geeignete Anwendungsbereiche sind gewerbliche und private Umgebungen.. Merkmale der flexiblen chromatischen LED-Lichtbänder: 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter VHB mit selbstklebender Rückseite von 3M Teilenummer-Codedefinitionen: F8 – 8 mm Breite F10 – 10 mm Breite 20 – Schutzart IP20 65 – Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
120
Oberflächenfarbe:
6000 → 7000K
Schutzart:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Chromatic
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 6000k, 8904414, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F555351120F820FP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 56,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 82,89*
€ 98,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,91*
€ 79,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.