| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8904398 Herst.-Nr.: B5-11-35-1-60-F8-20-FP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Nennspannung = 12V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Oberflächenfarbe = 2400 → 2600K Schutzart = IP20 Flexibel/starr = Flexibel Serie = Chromatic
Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Chromatische flexible LED-Lichtbänder von PowerLED. Der chromatische Serie von PowerLED ist eine Familie weißer flexibler LED-Lichtbänder. Sie sind in Ausführungen mit 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter verfügbar. Diese Qualitäts-LEDs bietet 50000 Stunden Lebensdauer und sind in zahlreichen verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich. Die chromatischen flexiblen LED-Lichtbänder verwenden einen hochwertigen selbstklebenden VHB-Acryl-Schaumstoff mit selbstklebender Rückseite von 3M. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die LED-Lichtbänder schnell und einfach anzubringen. Geeignete Anwendungsbereiche sind gewerbliche und private Umgebungen.. Merkmale der flexiblen chromatischen LED-Lichtbänder: 60, 72 oder 120 LEDs pro Meter VHB mit selbstklebender Rückseite von 3M Teilenummer-Codedefinitionen: F8 – 8 mm Breite F10 – 10 mm Breite 20 – Schutzart IP20 65 – Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Nennspannung: | 12V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Oberflächenfarbe: | 2400 → 2600K | Schutzart: | IP20 | Flexibel/starr: | Flexibel | Serie: | Chromatic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led streifen 3 meter, led streifen, led streifen 3000k, 8904398, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, B51135160F820FP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |