Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 2048 x 124 Wörter PDIP 28-Pin 20MHz 72 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 2048 x 124 Wörter PDIP 28-Pin 20MHz 72 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895774
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F57-I/P
EAN/GTIN:
     5059040203006
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 x 124 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 72 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 0
Höhe = 4.95mm

PIC16F54/57/59 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack 12 E/A-Stifte - PIC16F54 20 E/A-Stifte - PIC16F57 32 E/A-Stifte - PIC16F59 Reset bei Einschaltung (POR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. Ein 8-Bit-Zeitgeber
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 x 124 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
72 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
0
Höhe:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895774, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F57IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 1,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,62*
1 Tag
260
5
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 105 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164136
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.