Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digital Temperatursensor ±5°C SMD, 8-Pin, SPI -55 bis +125 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-8895562
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC72-3.3MUA
EAN/GTIN:
     5059040201897
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = SPI
Genauigkeit = ±5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = MSOP
Länge = 3mm
Höhe = 0.95mm
Breite = 3mm
Auflösung = 10 bit

TC72 Digitale Temperatursensoren. Die digitalen Temperatursensoren Serie TC72 wurden für die Temperaturregelung in PCs, Mobiltelefonen, Festplattenspeichern, Entertainment-Systemen und Bürogeräten und vielen anderen mehr entwickelt. Sie können die Sensoren in zwei Betriebsarten - durchgehende Temperaturumwandlung oder One-Shot-Umwandlung einsetzen. Im Modus Durchgehende Temperaturumwandlung wird die Temperatur alle 150 Millisekunden gemessen und die Daten werden in den Temperaturregistern gespeichert. Im One-Shot Modus wird 1 Temperaturmessung durchgeführt und dann zu einem Abschaltmodus zurückgekehrt. Merkmale; -Serielle SPI-Schnittstelle -Stromsparfunktion -Durchgehender Temperaturumwandlungs-Modus und One-Shot-Modus
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
SPI
Genauigkeit:
±5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
MSOP
Länge:
3mm
Höhe:
0.95mm
Breite:
3mm
Auflösung:
10 bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, 8895562, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC7233MUA, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,12*
1 Tag
167
1
€ 14,99*
ab € 0,857*
€ 1,92*
3
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,47*
1 Tag
400
5
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.