Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais AC, 1-poliger Schließer 264 V / 2 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais AC, 1-poliger Schließer 264 V / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8886855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886855
EAN/GTIN:
     5056112237617
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
rs pro halbleiterrelais
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 264 V
Lastspannung min. = 20 V
Steuerspannung max. = 30 V
Schalttyp = AC
Steuerspannungsbereich = 11 → 30 V
Laststrom min. = 5 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Triac
Lastspannungsbereich = 20 → 264V
Abmessungen = 6.2 x 73 x 93mm
Erfüllte Normen = CSA, GL, UL

UL, CSA, GL. Schnittstellenrelaismodule MOSFET-Technologie. Elektronikrelais-Schnittstelle – Für viele Anwendungen mit extrem präziser Verarbeitung geeignet, insbesondere für Koppelsignale und Schaltlasten von bis zu 250 V/16 A bei Temperaturen von –40 °C bis +75 °C. Die kompakte Breite von 6,2 mm ist ideal für schmale Anwendungen. Auch erhältlich mit Federkraftanschluss für Bereiche mit starken Vibrationen. Hohe Schaltfrequenzen Niedrige Steuerleistung Verschleiß- und prellfreies Schalten Vibrations- und stoßfest Lange Standzeit Betriebstemperatur: –25 °C bis –60 °C Abmessungen – 6,2 x 93 x 73 mm LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
264 V
Lastspannung min.:
20 V
Steuerspannung max.:
30 V
Schalttyp:
AC
Steuerspannungsbereich:
11 → 30 V
Laststrom min.:
5 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Triac
Lastspannungsbereich:
20 → 264V
Abmessungen:
6.2 x 73 x 93mm
Erfüllte Normen:
CSA, GL, UL
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 8886855, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 763220022, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,17*
€ 178,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,96*
€ 172,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,77*
€ 131,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8886950
ab € 31,55*
Zubehör
RS Pro
8886956
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.