Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM5116ZT VGA (D-Sub) Mikroskop, Vergrößerung 200X 60fps Beleuchtet, Weiße LED, 1024 x 768 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8882936
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM5116ZT
EAN/GTIN:
     4712805475902
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 200 X, 10 → 70X
Bildrate = 60fps
Auflösung = 1024 x 768 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = VGA (D-Sub)
Gewicht = 0.105kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AM5116ZT

Dino-Lite Premier AM5116ZT. Das AM5116ZT von Dino-Lite ist ein VGA-Mikroskop mit integriertem Polarisator. Ein einstellbarer Polarisator verringert die Blendung von reflektierenden Oberflächen für eine klare Inspektion. Der neue Sensor sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und für klare Bilder. Direkte Verbindung mit Monitoren oder TV über den VGA-Eingang (DE15, D-SUB), liefert eine Auflösung von 1024 x 768. Dieses digitale Mikroskop kann eine bis zu 240-fache Vergrößerung erreichen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Linsen zu wechseln; Echtzeitbilder mit 30 fps möglich. Bietet die Möglichkeit, das Live-Video durch ein einfaches Antippen des MicroTouch-Schalters anzuhalten. Vergrößerung: 10-fach bis 70-fach, 200-fach Auflösung: 1024 x 768 Pixel Sensortyp: CMOS Maximale Einzelbildrate: 30 Bild/s Linsenmaterial: Glas Schnittstelle: VGA Gehäusematerial: Verbundwerkstoff Beleuchtung: 8x weiße LED-Leuchten, umschaltbar durch den MicroTouch-Schalter.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
200 X, 10 → 70X
Bildrate:
60fps
Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
VGA (D-Sub)
Gewicht:
0.105kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AM5116ZT
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882936, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AM5116ZT, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,09*
€ 653,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 308,03*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 299,20*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 131,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.