Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4113TL-M40 USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 5 → 40X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8882891
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113TL-M40
EAN/GTIN:
     4712805474981
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 5 → 40X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Gewicht = 0.105kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AM4113TL-M40

Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Standardkalibrierungsziel. Dino-Lite Premier AM4113TL-M40. Das AM4113TL-M40 von Dino-Lite ist ein tragbares digitales Mikroskop mit einem hochwertigen 1,3-Megapixel-Sensor. Entwickelt zum Vergrößern eines größeren Betrachtungsbereichs und mit größeren Arbeitsabständen. Ideal für Benutzer, die unter dem Mikroskop arbeiten möchten und keine allzu hohe Vergrößerung benötigen. An den erfassten Bildern können Messungen vorgenommen werden, und Messungen können auch kalibriert werden, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Die im Lieferumfang enthaltene Software macht das AM4113T kompatibel mit Windows und Mac OS. Mit der Möglichkeit, bis zu 20 Barcode-Typen zu lesen, als Zusatzfunktion. Vergrößerung: 5x – 40x Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: Farb-CMOS Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF, JPEG, PNG Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX, WMV, FLV, SWF Im Lieferumfang enthaltene Software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) Linsenmaterial: Glas Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8,10, MacOS 10.5 und höher Gehäusematerial: Verbundwerkstoff Beleuchtung: 8 weiße LED-Leuchten, die per Software ein- und ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
5 → 40X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Gewicht:
0.105kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AM4113TL-M40
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882891, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AM4113TLM40, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,37*
€ 579,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,58*
€ 480,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 273,55*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 131,34*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.