Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855634
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA-13-F
EAN/GTIN:
     5059043834788
Suchbegriffe:
Diode
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 30.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter, SMD, bidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
30.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, 8855634, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMBJ12CA13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2945
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0752*
€ 0,5759*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,355*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.