Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung, 20 AWG 100m Weiß ETFE isoliert Ø 1.55mm 19/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung, 20 AWG 100m Weiß ETFE isoliert Ø 1.55mm 19/0,2 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8850872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8850872
EAN/GTIN:
     5056112237266
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Außendurchmesser = 1.55mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = ETFE
Isolierungsstärke = 0.25mm
Litzenzahl = 19

DEF STAN 61-12 Teil 29/1. Die maximale Betriebsspannung dieser Kabel beträgt 600 Vac. ETFE-Kabel (Tefzel) von RS PRO. Dieser mit Ethylentetrafluorethylen (auch als Tefzel bekannt) isolierte Draht von RS PRO wird gemäß den Anforderungen von DSTAN 61–12 Teil 29/1 gefertigt. Die äußere Ummantelung ist beständig gegen Temperaturen von bis zu +270 °C und weist eine gute Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit auf. Die Leiter bestehen aus verzinntem Kupferdraht. Durch seine Eigenschaften ist Ethylentetrafluorethylen-Draht ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Nuklearkabel, Elektronik-, medizinische und Geräteleitungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar Dünn und leicht Beständig gegen Abrieb, Kraftstoff, Öl und Chemikalien Wahlweise erhältlich in Schwarz oder Weiß Konform mit DSTAN 61–12 Teil 29/1. Was sind Leitungen für raue Umgebungen?. Wie der Name schon sagt, ist ein Kabel für raue Umgebungen ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Wo werden Leitungen für raue Umgebungen verwendet?. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Laboratorien sind ein gutes Beispiel dafür, da es sich hierbei um Bereiche handelt, in denen giftige und potenziell gefährliche Gase mit Leitungen in Kontakt geraten können. Zu den weiteren möglichen Anwendungsbereichen zählen: Baustellen Kfz-Motoren Flugzeuge Tankstellen
Weitere Informationen:
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.55mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
ETFE
Isolierungsstärke:
0.25mm
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze 100m, 8850872, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, ETFE20WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4459* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 199,55*
€ 237,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 194,39*
€ 231,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 173,86*
€ 206,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 162,73*
€ 193,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 144,59*
€ 172,06
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.