Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1569


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,13 mm², 26 AWG 100m Braun PVC isoliert Ø 1.3mm 7/0,16 mm Litzen UL1569
Artikel-Nr.:
     108EL-8840878
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8840878
EAN/GTIN:
     5056112236573
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,13 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1569
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzenzahl = 7

Tags können auch Folgendes anzeigen: 600 V Spitze, nur für den Elektronikeinsatz. RS Schaltdraht UL1569. Der Schaltdraht UL1569 kann in elektronischen und Geräteanwendungen verwendet werden, die keinen Bewegungen oder mechanischer Beschädigungen ausgesetzt sind. Weichgeglühter Leiter aus reinem Kupfer PVC-Isolierung Hohe Biegung gemäß UL 10198 Dauerbetrieb bis zu 105 °C Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1569
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 braun, litze, litze 100m, 8840878, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156926BRO, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1253* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 19,67*
€ 23,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.