Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Streifen 2700 → 3200K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED-Streifen 2700 → 3200K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
RS PRO LED-Streifen 2700 → 3200K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
RS PRO LED-Streifen 2700 → 3200K, Weiß, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8837904
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8837904
EAN/GTIN:
     5056279164832
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700 → 3200K
Schutzart = IP65
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS

Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. Flexible RS-LED-Lichtbänder der Serie LS (IP65). Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen. Diese flexiblen Streifen-LEDs haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können.. Sie sind wasserdicht?. Sie sind in einem flexiblen Kristallharz mit Schutzart IP65 gekapselt, wodurch sie staubdicht und wasserbeständig sind. Daher können diese Bänder sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden, einschließlich in Bereichen, in denen die Bänder mit Wasser in Berührung kommen können, beispielsweise Badezimmer und Küchen.. Wo kann ich diese Bänder verwenden?. Küchen Badezimmer Kfz Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Zugangsbeleuchtung Architektur Allgemeine Beleuchtung. Kann ich die Bänder auf Länge schneiden?. Ja, die LED-Lichtbänder der Serie LS können auf die geeignete Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen über das Zuschneiden auf Länge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.. Weitere Informationen:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° Kristallharz gemäß IP65 Selbstklebend Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb Auf Wunsch auch in Schutzart IP20 (z. B. ; 153-3639 153-3639 )
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700 → 3200K
Schutzart:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m ip65, led streifen, led streifen 5m, 8837904, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSWW6125M1P65RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 113,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,36*
€ 125,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
PLC-30-12
ab € 19,17*
Zubehör
Mean Well
PLN-30-12
ab € 19,16*
Zubehör
HellermannTyton
CS03NTPE
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.