Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
RS PRO LED-Streifen, Rot, 5m x 10mm 12V 60LEDs/M IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8837901
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8837901
EAN/GTIN:
5056279164825
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Rot
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Schutzart = IP65
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = LS
Roter LED-Streifen von RS Pro, 5 m, 12 VDiese roten LED-Streifen aus der RS Pro Serie sind eine bequeme Möglichkeit, um Beleuchtung sowohl in Innenräumen als auch im Freien hinzuzufügen. Die Streifen haben die Schutzart IP65 aufgrund des Quarzharzes, in das sie eingesetzt werden. Das bedeutet, dass sie vor Wasserstrahlen aus jedem Winkel geschützt sind. Sie sind außerdem staubdicht und selbstklebend. Sie sind praktisch zu verwenden, da sie auf die Größe zugeschnitten und um Ecken oder Biegungen gebogen werden können, was sie für Unterküchen und Badezimmer geeignet macht. Als Teil unserer RS Pro Serie wurden die Streifen streng auf Langlebigkeit geprüft. Sie erfüllen internationale Normen, die vor Schäden durch elektrostatische Entladung schützen (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Sie können diese Streifen verwenden, um architektonische und Landschaftsmerkmale im Innen- und Außenbereich zu beleuchten - von Deckenbuchten und Schränken bis hin zu Gartenpfaden.Eigenschaften und Vorteile• 5 Meter rote LED-Lichtleiste • 60 LEDs pro Meter • Flexibel • Konstantspannung • Kabelanschluss • Großer Betrachtungswinkel von 120° • Typischer Lichtstrom 240 lm/m • Wasserdichte Schutzart IP65 zum Schutz vor Staub und Wasser Düsen aus allen Winkeln • Nennspannung von 12 V • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Schutzart:
IP65
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
LS
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Außen-LED-Streifen
,
Außen-LED-Strip
,
LED-Streifen Outdoor
,
LED-Strip Outdoor
,
led streifen outdoor
,
8837901
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
RS PRO
,
LSR6125M1P65RS
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Strip Lights
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 106,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,72*
€ 124,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEAN WELL PLN-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Mean Well
PLN-30-12
€ 29,26*
Zubehör
HellermannTyton Polyethylen Lüsterklemme transparent, Schraubanschluss, Raster 8mm / 24A
HellermannTyton
CS03NTPE
€ 0,672*
Zubehör
Mean Well PLC-30-12 LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 30W 0 - 2.5A 12 V/DC nicht dimmbar, PFC-Schaltkreis
Mean Well
PLC-30-12
€ 41,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.