| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8837885 Herst.-Nr.: 8837885 EAN/GTIN: 5056279164788 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Streifenlänge = 5m Streifenbreite = 10mm Nennspannung = 12V Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Schutzart = IP65 Flexibel/starr = Flexibel Serie = LS
Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. Flexible RS-LED-Lichtbänder der Serie LS (IP65). Bei der Serie LS handelt es sich um flexible LED-Lichtbänder in Längen von 1 m und 5 m. Wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen. Diese flexiblen Streifen-LEDs haben eine selbstklebende Rückseite zur einfachen Befestigung. Ihre Flexibilität ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, wobei sie Kurven und Ecken folgen können.. Sie sind wasserdicht?. Sie sind in einem flexiblen Kristallharz mit Schutzart IP65 gekapselt, wodurch sie staubdicht und wasserbeständig sind. Daher können diese Bänder sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden, einschließlich in Bereichen, in denen die Bänder mit Wasser in Berührung kommen können, beispielsweise Badezimmer und Küchen.. Wo kann ich diese Bänder verwenden?. Küchen Badezimmer Kfz Beschilderung Orientierungsbeleuchtung Zugangsbeleuchtung Architektur Allgemeine Beleuchtung. Kann ich die Bänder auf Länge schneiden?. Ja, die LED-Lichtbänder der Serie LS können auf die geeignete Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen über das Zuschneiden auf Länge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.. Weitere Informationen:. Anzahl der LEDs: 60 pro Meter Großer Strahlungswinkel: 120° Kristallharz gemäß IP65 Selbstklebend Farboptionen: kühles Weiß, warmes Weiß, natürliches Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb Auf Wunsch auch in Schutzart IP20 (z. B. ; 153-3639 153-3639 ) Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Streifenlänge: | 5m | Streifenbreite: | 10mm | Nennspannung: | 12V | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Schutzart: | IP65 | Flexibel/starr: | Flexibel | Serie: | LS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m ip65, led streifen, led streifen 5m, 8837885, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, RS PRO, LSB6125M1P65RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |