Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPT-THR 1.5/ 3-V-3.5 P26 Printklemme, THT, 3-polig, Raster 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8816976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1822325
EAN/GTIN:
     4046356811941
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 3.5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = ZUGFEDER
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 13.5A
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 320 V
Serie = SPT-THR 1.5/ 3-V-3.5 P26
Tiefe = 13.7mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mmmmmmm, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 3, Produktbereich: SPT 1,5/.-V-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Steckfederanschluss, Montage: THR-Lötung, Leiter-/Leiterplatten-Anschlussrichtung: Terminal 90°, Farbe: Schwarz, Stiftanordnung: Lineare Doppelbelegung, Lötstift [P]: 2,6 mm, Verpackungsart: Verpackt in Pappe
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
3.5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
ZUGFEDER
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
13.5A
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
320 V
Serie:
SPT-THR 1.5/ 3-V-3.5 P26
Tiefe:
13.7mm
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 3polig, leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, 8816976, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Phoenix Contact, 1822325, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72392*
€ 0,87392*
22 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7758*
€ 0,9358*
10 Tage
unbekannt
350
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,7759*
€ 0,9359*
32 Tage
unbekannt
350
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,7821*
€ 0,9421*
Lager 108
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,01117*
Zubehör
Phoenix Contact
3200519
ab € 0,01127*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3200894
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 6,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 6,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.