Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec DMN29 Bürstenmotor bis 7,8 mNm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 2.5mm, 29mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nidec DMN29 Bürstenmotor bis 7,8 mNm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 2.5mm, 29mm x 54mm
Nidec DMN29 Bürstenmotor bis 7,8 mNm, 24 V dc / 3 W, Wellen-Ø 2.5mm, 29mm x 54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8814478
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     DMN29BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v 3700rpm
dc-motor 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 3 W
Abtriebsdrehzahl = 3700 U/min
Schaftdurchmesser = 2.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 7,8 mNm
Abmessungen = Ø 29 x 54 mm
Nennstrom = 210 mA
Länge = 54mm
Breite = 29mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Nidec – Gleichstrommotoren mit Kohlebürsten DMN29. DC-Motoren mit Kohlebürsten Serie DMN29. Gleichstrommotoren mit Kohlebürsten Erhältlich mit 12 V oder 24 V
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
3 W
Abtriebsdrehzahl:
3700 U/min
Schaftdurchmesser:
2.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
7,8 mNm
Abmessungen:
Ø 29 x 54 mm
Nennstrom:
210 mA
Länge:
54mm
Breite:
29mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, 8814478, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec, DMN29BB, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.