| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8808348 Herst.-Nr.: SSU20-25M EAN/GTIN: 5052446030771 |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 20mm Material = Edelstahl Rohrtyp = Flexibel Außendurchmesser = 20.5mm Farbe = Metall Innendurchmesser = 16.9mm Länge = 25m Schutzart = IP40 Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betriebstemperatur max. = +600°C Betriebstemperatur min. = -100°C
CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. SSU 316 Edelstahl-Leerrohr. SSU 316 Schraubenförmiges flexibles Edelstahl-Leerrohr. Typische Anwendungen umfassen Messtechnik und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 20mm | Material: | Edelstahl | Rohrtyp: | Flexibel | Außendurchmesser: | 20.5mm | Farbe: | Metall | Innendurchmesser: | 16.9mm | Länge: | 25m | Schutzart: | IP40 | Beschichtungsmaterial: | Unbeschichtet | Betriebstemperatur max.: | +600°C | Betriebstemperatur min.: | -100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 8808348, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, SSU2025M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |