| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8726022 Herst.-Nr.: FSU20-M20-C90 EAN/GTIN: 5052446020406 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 20mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M20 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP65 Finish = Nickelplattiert Serie = FSU
CE BS EN IEC 61386 REACh RoHS-konform. FSU-Verschraubungen des Typs C und FSU-Leerrohr sorgen für Schutzart IP65. FSU-C90-Verschraubungen, mehrteilig, Kompression, 90°-Winkelstück. Flexicon FSU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. 90°-Winkelstück mit Außengewinde und mehrteiliger Rohrverschraubung Elastomer-Dichtung Messing, vernickelt IP65 (siehe Hinweis) Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 20mm | Fitting Typ: | 90° Winkel | Gewindegröße: | M20 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP65 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FSU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8726022, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FSU20M20C90, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |