Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LTP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 40mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 41.8mm I ø 35.4mm x 10m,


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808341
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LTP40B-10M
EAN/GTIN:
     5052446026316
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 40mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 41.8mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 35.4mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = LTP
Biegeradius min. = 175 mm

CE, UL, SA BS EN IEC 61386 Lloyds Register Erdverlegung REACh RoHS-konform. Flexibles Leerrohr LTP, galvanisiert, PVC-beschichtet, flüssigkeitsdicht. Flexibles schraubenförmig gewickeltes LTP-Stahlleerrohr, beschichtet mit glattem, ölbeständigem, temperaturbeständigem selbstverlöschendem PVC. Typische Anwendungen umfassen: Werkzeugmaschinen oder Außenanlagen, bei denen eine Flüssigkeitsabdichtung erforderlich ist. Galvanisiert, schraubenförmig gewickelter Stahl mit glatter, abwischbarer PVC-Beschichtung Ölbeständig und selbstverlöschend Schutzart: IP66 + IP67 + IP68 (5 bar) + IP69 PVC-Beschichtung bildet beim Biegen des Leerrohrs keine Falten, öl- und fettbeständig Temperaturbereich: –20 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
40mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
41.8mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
35.4mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
LTP
Biegeradius min.:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 8808341, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, LTP40B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 19,711* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 313,75*
€ 373,36
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 312,05*
€ 371,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 246,80*
€ 293,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 236,17*
€ 281,04
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 224,37*
€ 267,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 197,11*
€ 234,56
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC40
ab € 12,73*
Zubehör
Flexicon
LTP40-M40-C
ab € 23,04*
Zubehör
Flexicon
LTP40-M40-S
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.