Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FCC Glanzverzinktes PVC Kabelrohr Befestigung P-Clip 44mm Schwarz-Finish


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726097
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FCC40
EAN/GTIN:
     5052446004161
Suchbegriffe:
8726097
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrohrverschraubungen
Größe nom. = 44mm
Fitting Typ = P-Clip
Material = Glanzverzinktes PVC
Finish = Schwarz
Standards = CE, REACH, RoHS

P-Clips FCC für metallisches Leerrohr. FCC-P-Clips aus verzinktem Stahl mit PVC-Auskleidung zur Unterstützung des Leerrohrs.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
44mm
Fitting Typ:
P-Clip
Material:
Glanzverzinktes PVC
Finish:
Schwarz
Standards:
CE, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FU40-10M
ab € 82,38*
Zubehör
Flexicon
LFHU40B-10M
ab € 206,48*
Zubehör
Flexicon
LTP40B-10M
ab € 197,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.