Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LTPPU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 25mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 26.4mm I ø 21mm x 25m,


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808335
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LTPPU25B-25M
EAN/GTIN:
     5052446035097
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 26.4mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 21mm
Länge = 25m
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial = Polyurethan
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = LTPPU
Betriebstemperatur min. = -40°C

CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung Reichweite RoHS-konform. Flexibles Leerrohr LTPPU, verzinkter Stahl, mit Polyurethan beschichtet, flüssigkeitsdicht. Flexibles Leerrohr aus verzinktem, schraubenförmig gewickeltem Stahl mit glatter halogenfreier PU-Beschichtung (Polyurethan). Typische Anwendungen: wo Niedertemperaturfunktion, hohe Abriebfestigkeit, hohe Ermüdungslebensdauer und Flüssigkeitsdichte gefordert sind. Flüssigkeitsdicht Galvanisierter Stahl Beschichtung aus Polyurethan; bildet beim Biegen keine Falten, abwischbar Öl- und fettbeständig UV-beständig und geeignet für den Einsatz im Freien Hohe Abriebfestigkeit und Ermüdungslebensdauer IP-Schutzart: IP66 + IP67 + IP68 (5 bar) + IP69 Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
26.4mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
21mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
LTPPU
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 8808335, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, LTPPU25B25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,05*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 28,002* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.091,13*
€ 1.298,44
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.058,95*
€ 1.260,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 809,25*
€ 963,01
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 776,71*
€ 924,28
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 737,86*
€ 878,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 700,05*
€ 833,06
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC25
ab € 9,52*
Zubehör
Flexicon
LTP25-M25-CSS
ab € 64,01*
Zubehör
Flexicon
LTP25-M25-C90
ab € 113,03*
Zubehör
Flexicon
LTP25-M25-C
ab € 8,61*
Zubehör
Flexicon
LTP25-M25-S
ab € 104,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.