Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LTP Messing nickelplattiert Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M25 25mm Nickelplattiert-Finish IP66, IP67, IP68,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726066
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LTP25-M25-C90
EAN/GTIN:
     5052446026071
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M25
Material = Messing nickelplattiert
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Nickelplattiert
Serie = LTP

CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. LTP C90-Armaturen, Außengewinde, 90°, Mehrteilige Kompression, vernickeltes Messing. Rohranschluss, 90° Außengewinde mit mehrteiliger Klemmverschraubung und Elastomerdichtung. Kann für Ausbrüche verwendet werden. 90°-Kabelverschraubung Außengewinde Rohrverschraubung Elastomerbefestigung Vernickeltes Messing
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M25
Material:
Messing nickelplattiert
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
LTP
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8726066, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, LTP25M25C90, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,04*
€ 216,6276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,95*
€ 211,7605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,68*
€ 165,0292
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 131,69*
€ 156,7111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
LTP25B-10M
ab € 158,72*
Zubehör
Flexicon
LTPPU25B-25M
ab € 686,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.