Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 63mm nom. flexibel, Schwarz A ø 64.5mm I ø 57.5mm x 10m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808287
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU63B-10M
EAN/GTIN:
     5052446021595
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 63mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 64.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 57.5mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Biegeradius min. = 115 mm

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
63mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
64.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
57.5mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Biegeradius min.:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 8808287, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU63B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,47*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 25,847* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 410,15*
€ 488,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 409,71*
€ 487,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 318,34*
€ 378,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 304,44*
€ 362,28
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 289,21*
€ 344,16
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 258,47*
€ 307,58
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC63
ab € 3,17*
Zubehör
Flexicon
FSU63-M63-M
ab € 50,24*
Zubehör
Flexicon
FSU63-M63-S
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.