Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FCC Glanzverzinktes PVC Kabelrohr Befestigung P-Clip 70mm Schwarz-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726094
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FCC63
EAN/GTIN:
     5052446004192
Suchbegriffe:
8726094
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrohrverschraubungen
Größe nom. = 70mm
Fitting Typ = P-Clip
Material = Glanzverzinktes PVC
Finish = Schwarz
Serie = FCC

P-Clips FCC für metallisches Leerrohr. FCC-P-Clips aus verzinktem Stahl mit PVC-Auskleidung zur Unterstützung des Leerrohrs.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
70mm
Fitting Typ:
P-Clip
Material:
Glanzverzinktes PVC
Finish:
Schwarz
Serie:
FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FSU63B-10M
ab € 257,35*
Zubehör
Flexicon
FU63-10M
ab € 199,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.