Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 50m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808262
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU20B-50M
EAN/GTIN:
     5052446020307
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.9mm
Länge = 50m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Betriebstemperatur min. = -15°C

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.9mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 50m, 8808262, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU20B50M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,72*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,9144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 292,83*
€ 348,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 290,74*
€ 345,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 242,71*
€ 288,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 225,41*
€ 268,24
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 214,01*
€ 254,67
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 195,72*
€ 232,91
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC20
ab € 8,39*
Zubehör
Flexicon
FSU20-M20-C90
ab € 85,31*
Zubehör
Flexicon
FSU20-M20-M
ab € 40,14*
Zubehör
Flexicon
FSU20-M20-S
ab € 46,31*
Zubehör
Flexicon
FSU20-M20-C
ab € 54,87*
Zubehör
Flexicon
FSU20-M20-C-S
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.