Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 17mm I ø 13mm x 25m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808247
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU16B-25M
EAN/GTIN:
     5052446019868
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 17mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 13mm
Länge = 25m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Biegeradius min. = 40 mm

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
17mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
13mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Biegeradius min.:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 8808247, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU16B25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,98*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 3,3592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 130,43*
€ 155,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 127,14*
€ 151,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 106,04*
€ 126,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 100,02*
€ 119,02
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC16
ab € 8,19*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M16-S
ab € 36,26*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M16-C
ab € 53,70*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M20-S
ab € 41,10*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M20-C
ab € 53,95*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M16-C-S
ab € 67,65*
Zubehör
Flexicon
FSU16-M20-C-S
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.