Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FCC Glanzverzinktes PVC Kabelrohr Befestigung P-Clip 17mm Schwarz-Finish


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726081
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FCC16
EAN/GTIN:
     5052446004017
Suchbegriffe:
8726081
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrohrverschraubungen
Größe nom. = 17mm
Fitting Typ = P-Clip
Material = Glanzverzinktes PVC
Finish = Schwarz
Standards = CE, REACH, RoHS

P-Clips FCC für metallisches Leerrohr. FCC-P-Clips aus verzinktem Stahl mit PVC-Auskleidung zur Unterstützung des Leerrohrs.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
17mm
Fitting Typ:
P-Clip
Material:
Glanzverzinktes PVC
Finish:
Schwarz
Standards:
CE, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1865381
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.