Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 40mm nom. flexibel A ø 42.5mm I ø 37.6mm x 10m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808225
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FU40-10M
EAN/GTIN:
     5052446022769
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 40mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 42.5mm
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 37.6mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +300°C
Serie = FU
Biegeradius min. = 80 mm

CE BS EN IEC 61386 U-Bahn REACh RoHS-konform. FU-Leerrohr aus verzinktem Stahl. Flexicon FU-System aus verzinktem Stahl, schraubenförmig gewickeltes flexibles Leerrohr. Zu den typischen Anwendungen gehört die Verkabelung von Fußbodenheizungen in Bürogebäuden. Hohe mechanische Festigkeit Sehr flexibel Inhärent geringe Feuergefahr (LFH) Vollständig konform mit LUL-Standard 1-085 (Zert. Nr. 296) Temperaturbereich: -100 °C bis +300 °C IP-Schutzart: IP40 Farbe: Natur (zinkeigene Farbe)
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
40mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
42.5mm
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
37.6mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Serie:
FU
Biegeradius min.:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 8808225, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FU4010M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 8,212* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 136,08*
€ 161,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 133,05*
€ 158,33
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 104,63*
€ 124,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 104,17*
€ 123,96
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 99,09*
€ 117,92
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 82,12*
€ 97,72
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC40
ab € 12,77*
Zubehör
Flexicon
FU40-M40-M
ab € 39,75*
Zubehör
Flexicon
FU40-M40-S
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.