Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bodenkabelkanal Grau, 70 mm x 16mm, Länge 1m Alu, Seitenwand Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bodenkabelkanal Grau, 70 mm x 16mm, Länge 1m Alu, Seitenwand Geschlossen
RS PRO Bodenkabelkanal Grau, 70 mm x 16mm, Länge 1m Alu, Seitenwand Geschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-8806869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8806869
EAN/GTIN:
     5056112236054
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Breite = 70 mm
Tiefe = 16mm
Kabelkanal / Kettentyp = Bodenkabelkanal
Farbe = Grau
Material = Aluminiumlegierung (Deckel), PVC (Sockel)
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Geschlossen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = ARD
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-0

UL 94V-0. RS Pro Aluminium Bodenkabelkanal – Selbstklebend. Von RS Pro: einer Reihe von Aluminium-Bodenkabelkanälen, die für die Bodenmontage zur Verlegung von Niederspannungs- und Signalleitungen in stark frequentierten Bereichen entwickelt wurden. Dieser Kabelkanal besteht aus einer verwindungssteifen, selbstverlöschenden inneren PVC-Schiene und einer flachen, schlagfesten, dekorativen, konvexen oberen Abdeckung aus extrudiertem Aluminium. Die PVC-Basis ist selbstklebend und die Aluminiumabdeckung ist sicher über die Oberseite durch Schwalbenschwanz verbunden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schlagfeste, strukturierte, flache Abdeckung aus Aluminiumlegierung mit niedrigem Profil Verwindungssteife, selbstverlöschende UL-zugelassene PVC-Basis Maximale Betriebstemperatur von 85 °C Selbstklebendes Band, das auf die PVC-Basis aufgebracht wird, für eine schnelle und einfache Installation. Was sind Kabelkanäle?. Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung, mit der Kabel zusammengefasst werden, die sonst lose um Böden und Wände herum verlaufen würden, was zu einem unordentlichen Bild und einer möglichen Stolpergefahr führen würde. Wenn Kabel ersetzt oder neu verdrahtet müssen, erleichtert ein Kabelkanal diese Arbeit, da er leichten Zugang zum betreffenden Draht bietet. Der robuste Kabelkanal schützt Kabel auch vor Schäden durch herabfallende Gegenstände oder Betreten. Stellt sicher, dass alle Modelle für das Kabelmanagement effizient sind. Kabelkanal-Anwendungen. Vorwiegend für elektrische Kabel verwendet. Beispiele für einige Orte, an denen Kabelkanäle verwendet werden können: In Büros und Indoor-Arbeitsplätze, bei verschiedenen Kabellängen In Elektrowerkstätten In Schulen, Krankenhäusern, Hotels und überall dort, wo Kunden über Kabel laufen
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Tiefe:
16mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Bodenkabelkanal
Farbe:
Grau
Material:
Aluminiumlegierung (Deckel), PVC (Sockel)
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Geschlossen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
ARD
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, rs pro kabelabdeckung 1m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1m, 8806869, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, WARD70, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 37,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,05*
€ 40,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
036640
ab € 1,54*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.