Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camfil Fan Coil Filters Kunststoff Filtermatte, Typ Gebläsekonvektorfilter, G3, 660 x 205mm, 0.14m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8802485
Hersteller:
     Camfil Farr
Herst.-Nr.:
     1062.51.46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Gebläsekonvektorfilter
Abmessungen absolut = 660 x 205mm
Fläche = 0.14m²
Filterklasse = G3
Luftdurchsatz max. = 990m³/h
Anfangsdruckabfall = 25Pa
Gehäusematerial = Metall
Material = Kunststoff
Höhe absolut = 660mm

EN779:2012. Gebläsekonvektorfilter. Gebläsekonvektorfilter aus Polyester von Camfil, leicht und robust, ultrakompakte Größe und umkehrbar. Gebläsekonvektorfilter wurden entwickelt, um das Ansammeln von Staub und Schmutz auf Heiz-/Kühlkonvektoren in Belüftungsanlagen zu verhindern. Typ: grobe Staubentfernung Rahmen: Metall mit hinterer Stütze Medium: Polyesterfaser EN779:2012 Effizienz: G3 Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 70 °C
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gebläsekonvektorfilter
Abmessungen absolut:
660 x 205mm
Fläche:
0.14m²
Filterklasse:
G3
Luftdurchsatz max.:
990m³/h
Anfangsdruckabfall:
25Pa
Gehäusematerial:
Metall
Material:
Kunststoff
Höhe absolut:
660mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g3, luftfilter klimatechnik, camfil filtermatte, 8802485, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 10625146, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.