Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camfil HI-FLO Glasfaser Taschenfilter, Typ Taschenfilter, F7, 592 x 592 x 520mm, 6.2m², 10-Taschen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8802469
Hersteller:
     Camfil Farr
Herst.-Nr.:
     1328.42.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
Klimaanlagen Ersatzluftfilter
Klimaanlagen Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Taschenfilter
Abmessungen absolut = 592 x 592 x 520mm
Fläche = 6.2m²
Anzahl Taschen = 10
Filterklasse = F7
Luftdurchsatz max. = 3400m³/h
Anfangsdruckabfall = 105Pa
Enddruckverlust = 450Pa
Gehäusematerial = Stahl galvanisiert
Material = Glasfaser
Tiefe absolut = 520mm
Serie = HI-FLO

Camfil Beutel-Der Camfil HI-FLO P F7-Beutelfilter ist ein hocheffizienter Taschenfilter mit großer Oberfläche. Es verfügt über hochgewebtes, luftverlegeltes Mikrofaser-Glamedium, um eine zuverlässige Effizienz über die gesamte Lebensdauer des Filters zu gewährleisten. Zu den typischen Anwendungen gehören die Lufthandhabung in klimatisierten Räumen.Eigenschaften und VorteileGroße Filteroberfläche Geringer Druckabfall Geeignet für die 1. bzw. 2. Filtrationsstufe Umfassende Palette von Standardgrößen Neues Taschendesign für bessere Luftverteilung Konische Taschen Kontrollierter Medienabstand (CMS) Verzinkter Stahlblechrahmen von 25 mm Endgültiger Druckabfall von 450 Pa Maximale Durchflussmenge: 1,25 x Nenndurchfluss Die maximale durchgehende Betriebstemperatur beträgt 70 °C. Schnelle, einfache und sichere Filterinstallation Zertifizierte Leistung Die Medienfläche beträgt 6,2 m2 Die Anzahl der Taschen ist 10 Der maximale Luftstrom beträgt 3400 m3/h Anfänglicher Druckabfall von 105 Pa Gehäusematerial aus verzinktem Stahl Die tatsächlichen Abmessungen betragen 592 mm x 592 mm x 520 mmAnwendungenZimmer mit Klimaanlage Vorfiltration für Reinräume
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Taschenfilter
Abmessungen absolut:
592 x 592 x 520mm
Fläche:
6.2m²
Anzahl Taschen:
10
Filterklasse:
F7
Luftdurchsatz max.:
3400m³/h
Anfangsdruckabfall:
105Pa
Enddruckverlust:
450Pa
Gehäusematerial:
Stahl galvanisiert
Material:
Glasfaser
Tiefe absolut:
520mm
Serie:
HI-FLO
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter klimatechnik f7, luftfilter klimatechnik, 8802469, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 13284200, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 68,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,34*
€ 209,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,30*
€ 201,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,92*
€ 195,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,89*
€ 184,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,32*
€ 162,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,74*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.