Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB900 Schraub Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 70ns / Fallzeit 70ns, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek OPB900 Schraub Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 70ns / Fallzeit 70ns, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8801983
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB900W55Z
EAN/GTIN:
     5059045582045
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 70ns
Fallzeit typ. = 70ns
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 5
Abmessungen = 30.99 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel = 10.8mm
Länge = 30.99mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 9.53mm
Breite = 6.35mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

Photologic-Gabellichtschranken der Serie OPB900 und OPB913. Bei der Serie OPB900 bis OPB913 von Optek Technology handelt es sich um eine Produktfamilie von Photologic®-Gabellichtschranken. Diese integrierten Schaltkreisschalter bieten ein Standardgehäuse mit mehr Flexibilität für Entwurfsingenieure. Dies umfasst Auswahl von Typ und Polarität des TTL-Ausgangs und des Gehäusematerials. Die Gabellichtschranken der Serie L sind auf Leiterplatten montiert, während die W-Serie über 26-AWG-Drähte verfügt. Geeignete Anwendungen für die Serie OPB900 bis OPB913 umfassen den Ersatz mechanischer Schalter, Geschwindigkeitsanzeige, Anzeige der mechanischen Endlage, Kanten- und Objektabtastung.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
70ns
Fallzeit typ.:
70ns
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
5
Abmessungen:
30.99 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel:
10.8mm
Länge:
30.99mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
9.53mm
Breite:
6.35mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, optek gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 8801983, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB900W55Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.