Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SANMOTION 103H7 Hybrid, Doppelwelle 1.8° Schrittmotor 24 V / 2 A 0.83Nm 6-adrig, 56 x 56mm Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787764
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H7123-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor Typ = Hybrid, Doppelwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.83Nm
Anzahl der Kabel = 6
Versorgungsspannung = 24 V
Baugröße = 56 x 56mm
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2 A
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 20.6mm
Tiefe = 55.3mm
Phasenwiderstand = 1.6Ω
Serie = SANMOTION 103H7

Sanyo Denki-Schrittmotor der Serie 103H7. Die Sanyo Denki-Serie von 103H7-Schrittmotoren bietet dem Anwender eine umfassende Auswahl von Optionen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung abgedeckt ist. Wahlweise mit unipolarer und bipolarer Wicklung. Einfach- und doppelrunde Wellenausführungen mit ausreichender Länge geben dem Benutzer eine einfache Montagelösung Anschlussoptionen ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Doppelwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.83Nm
Anzahl der Kabel:
6
Versorgungsspannung:
24 V
Baugröße:
56 x 56mm
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Nennstrom:
2 A
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
20.6mm
Tiefe:
55.3mm
Phasenwiderstand:
1.6Ω
Serie:
SANMOTION 103H7
Weitere Suchbegriffe: 8787764, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, 103H71230410, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 106,98*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 108,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.