| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8779928 Herst.-Nr.: 71BD30-02-1-AJN EAN/GTIN: 5059045494775 |
| |
|
| | |
| Mehrstöckige Drehschalter, Serie 71, Grayhill. Die mehrstöckigen Drehschalter der Serie 71 wurden entwickelt, um Benutzern eine breite Auswahl von Optionen zu bieten; dadurch ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten. Zu den Optionen gehören Ausführungen für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage, Wurfwinkel von 30° und 36°, diverse Wellen-/Buchsengrößen und zahlreiche Stiftkonfigurationen. Sie sind außerdem in Standard-, Militär- und metrischen Ausführungen erhältlich. Bei den Optionen für Frontplattenmontage befinden sich die Anschlussklemmen an der Rückseite des Schalters in einer Drehanordnung. Bei den Optionen für Leiterplattenmontage befinden sich alle Anschlüsse auf der breiten Seite des Schalters; dadurch werden wesentlich kleinere Platinenabmessungen erreicht. Leistungsmerkmale: Marktführer in Sachen Leistung und Wertschöpfung Eingegossene Anschlussklemmen Ausgewählte Wellen-/Buchsendurchmesser Wurfwinkel: 30° und 36° Anschlussklemmen von einer Seite (Leiterplattenmontage) Ausgelegt für Schaltkreise mit 0,25 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8779928, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Grayhill, 71BD30021AJN, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,21* | € 34,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 48,24* | € 86,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|