Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 100m Weiß XLPVC isoliert Ø 1.46mm 26/0,16 mm Litzen UL1429


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 100m Weiß XLPVC isoliert Ø 1.46mm 26/0,16 mm Litzen UL1429
Artikel-Nr.:
     108EL-8775399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8775399
EAN/GTIN:
     5056112233848
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 26/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPVC
Betriebsspannung = 150 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1429
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,16 mm

UL758, UL1581, RoHS. Tags können Folgendes anzeigen: 300-V-Spitze nur für den Elektronikeinsatz. RS UL1429 Schaltkabeldraht. Schaltdraht UL1429 kann für die interne Verdrahtung von (elektronischen) Geräten verwendet werden. Verschiedene Farben VW-1 UL758, UL1581 Verzinnter Kupferleiter PVC-Isolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
26/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPVC
Betriebsspannung:
150 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1429
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze 100m, 8775399, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 142920WHI, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2986* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 45,19*
€ 53,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,39*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.