Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Schwarz XLPVC isoliert Ø 1.28mm 7/0,25 mm Litzen UL1429


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 100m Schwarz XLPVC isoliert Ø 1.28mm 7/0,25 mm Litzen UL1429
Artikel-Nr.:
     108EL-8775358
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8775358
EAN/GTIN:
     5056112233725
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPVC
Betriebsspannung = 150 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 1581, UL 758
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 0.2mm
Litzenzahl = 7

UL758, UL1581, RoHS. Tags können Folgendes anzeigen: 300-V-Spitze nur für den Elektronikeinsatz. RS UL1429 Schaltkabeldraht. Schaltdraht UL1429 kann für die interne Verdrahtung von (elektronischen) Geräten verwendet werden. Verschiedene Farben VW-1 UL758, UL1581 Verzinnter Kupferleiter PVC-Isolierung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPVC
Betriebsspannung:
150 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 1581, UL 758
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
0.2mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 schwarz, litze, litze 100m, 8775358, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 142922BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2523* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 38,81*
€ 46,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.