Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / M8 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774428
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348081380010
EAN/GTIN:
     5059039119561
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2134
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelmaterial = PUR
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = M8
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
AWG = 24 AWG

IEC 61076-2-101. Zweiseitige Kabelsätze, M8. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden Kabelsteckverbindern auf gerade oder abgewinkelte Buchsen in M8-Format mit einer A-Codierung bei 3- und 4-poligen Ausführungen. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für viele Anwendungen in der Datenvernetzung einschließlich Fast Ethernet, die in vielen Branchen zu finden sind. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 5, und 10 Metern Kabel mit Ummantelung aus grauem PVC oder schwarzem PUR geliefert und haben an jedem Ende einen geraden oder abgewinkelten M8-Kabelsteckverbinder als Stecker oder Buchse. Merkmale. Geeignet für Fast Ethernet Kabelsatz erhältlich in Längen von 1, 5, und 10 Metern
Weitere Informationen:
Serie:
2134
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelmaterial:
PUR
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
M8
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 5x0,25 qmm, 8774428, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21348081380010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 12,19*
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 13,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 15,17*
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 15,99*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,32*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
090700120100
ab € 131,2461*
Zubehör
Harting
090700420100
ab € 57,81*
Zubehör
Harting
21 02 151 1305
ab € 4,84*
Zubehör
Harting
21348300380100
ab € 11,28*
Zubehör
Harting
21348000380100
ab € 12,34*
Zubehör
Harting
21348000380010
ab € 6,20*
Zubehör
Harting
21348000380050
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.