Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 2134 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8774327
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348000380010
EAN/GTIN:
     5059039134342
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 2134
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C

IEC 61076-2-101. Einseitige Kabelsätze, M8. Ein umfassendes Angebot an Kabelsätzen von Harting mit geraden oder abgewinkelten Kabelsteckverbindern und Buchsen in M8-Format mit einer A-Codierung bei 3- und 4-poligen Ausführungen mit freien Kabelenden. Diese haltbaren Steckverbinder-Kabelsätze sind geeignet für viele Anwendungen in der Datenvernetzung, die in vielen Branchen zu finden sind, einschließlich Fast Ethernet. Die Steckverbinder-Kabelsätze werden gemäß den Angaben in Längen von 1, 5, und 10 Metern mit grauem PVC-Mantel oder schwarzem PUR-Kabel geliefert und haben nur an einem Ende einen geraden oder abgewinkelten M8-Kabelsteckverbinder. Eigenschaften und Vorteile: Geeignet für Fast Ethernet Kabelsatz erhältlich in Längen von 1, 5, und 10 Metern Schutzart IP67. In dieser Serie erhältlich: Best.-Nr. ; 8774327 8774327 ist ein Kabel mit geradem 3-poligem Stecker und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774320 8774320 ist ein Kabel mit geradem 3-poligem Stecker und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774324 8774324 ist ein Kabel mit geradem 3-poligem Stecker und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774333 8774333 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774336 8774336 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774330 8774330 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774349 8774349 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774342 8774342 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774346 8774346 ist ein Kabel mit gerader 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774355 8774355 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774358 8774358 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774352 8774352 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774361 8774361 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774364 8774364 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774368 8774368 ist ein Kabel mit abgewinkelter 3-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774377 8774377 ist ein Kabel mit geradem 4-poligem Stecker und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774370 8774370 ist ein Kabel mit geradem 4-poligem Stecker und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774374 8774374 ist ein Kabel mit geradem 4-poligem Stecker und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774383 8774383 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774386 8774386 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774380 8774380 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774399 8774399 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774392 8774392 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774396 8774396 ist ein Kabel mit gerader 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774406 8774406 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774409 8774409 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774403 8774403 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter Best.-Nr. ; 8774412 8774412 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 1 Meter Best.-Nr. ; 8774415 8774415 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 5 Meter Best.-Nr. ; 8774419 8774419 ist ein Kabel mit abgewinkelter 4-poliger Buchse und einem freien Ende, 10 Meter
Weitere Informationen:
Serie:
2134
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, 8774327, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, HARTING, 21348000380010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 9,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,21*
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 12,05*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,18*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
090700120100
ab € 130,6161*
Zubehör
Harting
090700420100
ab € 56,71*
Zubehör
Harting
21 02 151 1305
ab € 4,87*
Zubehör
Harting
21023576305
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
21348081380010
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
21348100380100
ab € 11,29*
Zubehör
Harting
21348300380100
ab € 11,33*
Zubehör
Harting
21348300380010
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.