Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 15 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8771573
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB15-U1-A0
EAN/GTIN:
     5059040253568
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Polyamid
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungssensoren Varikont – Endschalter-Bauform. Diese Sensoren bieten außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Robustheit unter extremen Bedingungen und ihre fortschrittliche Technologie garantiert einen fast unbegrenzten Einsatzbereich. Die an vier Ecken untergebrachten Betriebs- und Ausgangsstatus-LEDs ermöglichen eine 360°-Sichtbarkeit, sodass der Betriebs- und der Schaltstatus aus jedem Winkel überwacht werden kann. Reihe von Erfassungsreichweitenoptionen zur Erfüllung Ihrer Anforderungen Überlegene EMV-Störfestigkeit Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +85 °C Einfacher Austausch, keine Neuverdrahtung erforderlich Robust, wasserdicht und UV-beständig Kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 8771573, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB15U1A0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,65*
€ 97,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,33*
€ 98,08*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,70*
€ 99,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,10*
€ 101,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 118,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-10M-PVC
ab € 11,51*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.