Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLUX IR-Diode 600mW, 820nm, 2900mW/sr, ±10°, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8769435
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 4780S
EAN/GTIN:
     5059041535922
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 820nm
Strahlstrom = 600mW
Strahlungsstärke = 2900mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Abmessungen = 3.5 x 3.5 x 2.39mm
Linsenform = Rund
Serie = OSLUX
Versorgungsspannung max. = 3.6V

LEDs der Serie IR von OSRAM OSLUX. Die SFH 4780S von OSRAM Opto Semiconductors gehört zur Produktfamilie IR OSLUX. Die SFH 4780S wurde für den Einsatz in biometrischen Anwendungen entwickelt, zum Beispiel für die Iriserkennung auf mobilen Geräten. Durch ihr kompaktes Gehäuse ist sie auch für diese Anwendungen geeignet, da der Platz begrenzt ist. Da das Gehäuse der SFH-4780S-IR-LED schwarz ist, fällt diese an mobilen Geräten kaum auf. Mit ihrem sehr schmalen Abstrahlungswinkel bei niedriger Höhe ermöglichen die IR-OSLUX-Geräte eine optimale Leistung. Dies wird durch die Anpassung der Linse an den internen Reflektor ermöglicht. Die IR-OSLUX-LED-Geräte verfügen trotz Einsatz einer Linse über eine flache Oberseite. Durch ihr kompaktes Gehäuse ermöglicht die SFH 4780S auch ein sehr gutes Leistungs-/Größenverhältnis für energiesparende Designs.. Merkmale der SFH-4780S-IR-LED: IR-OSLUX-Produktfamilie Kompaktes schwarzes Gehäuse Typische Strahlungsintensität: 2900 mW/sr @ 1 A Schmaler Abstrahlwinkel: 10° Niedrige Höhe: 2,4 mm. IR OSLUX für biometrische Identifikation. Die biometrische Identifikation bei mobilen Geräten wird immer beliebter, besonders für sensible Anwendungen wie Online-Banking. Diese Art von Identifikation bietet eine sichere Methode zum Entsperren mobiler Geräte und Schutz vor unerwünschtem Zugriff. Zudem bietet sie auch eine zuverlässige Alternative zu Fingerabdruck-Scans, da sich die Fingerabdrücke eines Menschen im Lauf dessen Lebens ändern. Wenn das Auge mit IR-Licht beleuchtet wird und eine Kamera ein Bild von der Iris aufnimmt, können deren charakteristische Merkmale, die für jeden Menschen einzigartig sind, identifiziert werden. Die IR-LED IR OSLUX SFH 4780S verfügt über eine Wellenlänge von 810 nm. Dieser Wert liegt innerhalb des für Iris-Scanner erforderlichen Bereichs von 760-850 nm und es lassen sich bei allen Augenfarben hervorragende Ergebnissen erzielen. Für aktuelle Iris-Scanner werden mehrere IR-LEDs benötigt. Mit der SFH 4780S kann der Benutzer mit nur einem kompakten IR-Sender ein Design erstellen.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
820nm
Strahlstrom:
600mW
Strahlungsstärke:
2900mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Abmessungen:
3.5 x 3.5 x 2.39mm
Linsenform:
Rund
Serie:
OSLUX
Versorgungsspannung max.:
3.6V
Weitere Suchbegriffe: ir-led 820 nm, smd diode, 8769435, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, OSRAM Opto Semiconductors, SFH4780S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IX01-81SL-SC201-WIR200.
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.