Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode, 3.85 x 3.85 mm 1900mW, 860nm, 300mW/sr, ±75°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8769432
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4716AS
EAN/GTIN:
     5059041743709
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3.85 x 3.85 mm
Strahlstrom = 1900mW
Strahlungsstärke = 300mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±75°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.85 x 3.85 x 1.5mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black
Versorgungsspannung max. = 3.8V

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3.85 x 3.85 mm
Strahlstrom:
1900mW
Strahlungsstärke:
300mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±75°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.85 x 3.85 x 1.5mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Versorgungsspannung max.:
3.8V
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 8769432, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4716AS, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 83,37*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW09-85SL-SC211-WIR200.
ab € 51,95*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC221-WIR200.
ab € 24,23*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-85SL-SC211-WIR200.
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.