Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 60mW, 860nm, 145mW/sr, ±20°, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8768767
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4556
EAN/GTIN:
     5059041535502
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 60mW
Strahlungsstärke = 145mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5.7 (Dia.) x 8.1mm
Linsenform = Rund
Versorgungsspannung max. = 2.4V

Durchkontaktierte IR-Sender OSRAM, 5 mm (T-1 3/4). Eine Serie von IR-Sendern von OSRAM Opto Semiconductors in durchkontaktierten 5-mm-Kunststoffgehäusen (T-1 3/4). Einige IR-LEDs dieser Serie sind spektral an Silizium-Fotodetektoren angepasst.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
60mW
Strahlungsstärke:
145mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5.7 (Dia.) x 8.1mm
Linsenform:
Rund
Versorgungsspannung max.:
2.4V
Weitere Suchbegriffe: 8768767, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4556, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.