Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, CHIP LED IR-Diode, 1005 (0402) 35mW, 950nm, 6mW/sr, ±70°, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8768726
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4043
EAN/GTIN:
     5059041740845
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 6mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±70°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.1 x 0.6 x 0.55mm
Linsenform = Rechteck
Serie = CHIP LED
Versorgungsspannung max. = 2.4V

OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
6mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±70°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.1 x 0.6 x 0.55mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
CHIP LED
Versorgungsspannung max.:
2.4V
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, 8768726, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4043, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,188*
1
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,80*
1 Tag
151
5
€ 14,99*
ab € 0,259*
€ 0,988*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.