| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8766922 Herst.-Nr.: PIC16F616-I/P EAN/GTIN: 5059040140929 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16F Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 14 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 2048 Wörter Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 128 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 USART-Kanäle = 0 LIN-Kanäle = 0
PIC16F610/616 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F610/616-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 3,5 KB Programmspeicher, bis zu 128 Byte RAM und bis zu 128 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 4 MHz oder 8 kHz 11 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 8-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - nur Modell PIC16F616 Zwei Komparatoren 8-Bit-Zeitgeber - PIC16F610 x 1, PIC16F616 x 2 Ein 16-Bit-Zeitgeber Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16F | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 14 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 2048 Wörter | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 128 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | USART-Kanäle: | 0 | LIN-Kanäle: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766922, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F616IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,25* | € 1,93* | | | | Lager 108 | | | | 30 | | € 8,95* | ab € 1,35* | € 1,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,65* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|