Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4.096 Wörter SOIC 20-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 4.096 Wörter SOIC 20-Pin 20MHz 256 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8766792
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F690-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040189584
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4.096 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PIC16F631/677/685/687/689/690 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F631/677/685/687/689/690-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 7 KB Programmspeicher, bis zu 256 Byte RAM und bis zu 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 8 MHz bis 32 kHz 18 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 12-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - nur Modell PIC16F677/685/687/689/690 Zwei Komparatoren 8-Bit-Zeitgeber - Modell PIC16F631/677/687/689 x 1, Modell PIC16F685/690 x 2 Ein 16-Bit-Zeitgeber Module mit erweiterter Erfassung, Vergleich, PWM - nur Modell PIC16F685/690 Synchroner serieller Anschluss (SSP) - nur Modell PIC16F677/687/689/690 Erweiterter universeller synchroner asynchroner Empfänger/Sender (EUSART) - PIC16F687/689/690 Nur für Modelle
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4.096 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8766792, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F690ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,46*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,13*
1 Tag
8344
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 5,57*
1 Tag
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 114 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 131,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.