Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8758794
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007620001
EAN/GTIN:
     4013288003065
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 230 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

334 Schraubendreher für SchlitzschraubenHochwertige Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen zur Vergangenheit macht. Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mikroskopisch durch Laserstrahlen aufgeraubt. Diese raue Oberfläche beißt buchstäblich in den Kopf der Schraube. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Herausrutschen verhindert. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Schlitzschraubendreher - Werkstattklinge Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 6 x 125 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,85*
3 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,06*
7 Tage
92
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,09*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,12*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 5,81*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 5,93*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 5,93*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 7,92*
Ähnlich
Wera
05007640001
ab € 6,46*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,35*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.