Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 0.8 x 5.0 x 100 mm, 05007610001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007610001
334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007610001
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 0.8 x 5.0 x 100 mm, 05007610001
Artikel-Nr.:
     C2371-05007610001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007610001
EAN/GTIN:
     4013288003058
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007610001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05007640001
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.