Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON 3VA, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 36 kA 690V 500V, Fest, L. 76.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8744168
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1110-4EE36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948821831
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = SENTRON
Serie = 3VA
Polzahl = 3
Strom = 100A
Ausschaltvermögen = 36 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 500V
Montageart = Fest
Länge = 76.2mm
Breite = 130mm
Tiefe = 88mm
Better World-Produkt = Ja
Auslösemechanismus = Thermomagnetischmm

LeistungsschalterSiemens 3VA1. Die neuen vergossenen Schutzschalter 3VA1 erledigen zuverlässig alle Aufgaben, die mit dem Leitungsschutz verbunden sind. Die Geräte der Serie 3VA1 erfüllen alle Standardanforderungen im Leitungsschutz. Dank ihrer besonders kompakten Bauweise sind die Leistungsschalter der Serie 3VA1 die perfekte Wahl für Anwendungen in Verteilerkästen und im Maschinenbau. Sie sind leicht zu montieren als feste oder Steckversion. Die grundlegende Auslösung für Überlast oder Kurzschlussschutz ist eine thermisch-magnetische elektronische Auslöseeinheit (TMTU), und sie ist geeignet für den Einsatz in dreiphasigen AC- und DC-Netzwerken. Kompaktes Design Thermisch-magnetische Auslöseeinheiten AC/DC-Anwendungen Ohne Leistungsverringerung bis zu +50 °C
Weitere Informationen:
Reihe:
SENTRON
Serie:
3VA
Polzahl:
3
Strom:
100A
Ausschaltvermögen:
36 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
500V
Montageart:
Fest
Länge:
76.2mm
Breite:
130mm
Tiefe:
88mm
Better World-Produkt:
Ja
Auslösemechanismus:
Thermomagnetischmm
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 8744168, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA11104EE360AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,58*
€ 229,66*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,52*
€ 231,60*
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 242,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 239,24*
€ 277,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 403,43*
€ 471,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,79*
€ 542,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,94*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3VA91130SG10
ab € 23,01*
Zubehör
Siemens
3VA91130RS20
ab € 522,92*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 56,67*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,43*
Zubehör
Siemens
3VA91530KB03
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
3VA91530KB04
ab € 10,21*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF30
ab € 10,22*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB33
ab € 27,66*
Zubehör
Siemens
3VA91570VF10
ab € 27,12*
Zubehör
Siemens
3VA91130QE00
ab € 26,80*
Zubehör
Siemens
3VA91130QG00
ab € 11,95667*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,66*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.